Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorBronce de aluminio
- Ancho del anillo interior0.4060 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3120 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial7800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- SerieLHB
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781711484210
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos