Motion
LHB-8
Cojinete plano esférico - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 1/2 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100125
No. Fabricante LHB-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 1/2 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100125
No. Fabricante LHB-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LHB 8 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    Bronce de aluminio
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1/2 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3900 pulg.
  • Grado
    Precisión
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo