Motion
1800800000
1800800000 Cojinete plano esférico - 0.5000 pulg. Orificio, 1.0000 pulg. D.E., 0,5000 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100127
No. Fabricante 1800800000
Precio78.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800800000 Cojinete plano esférico - 0.5000 pulg. Orificio, 1.0000 pulg. D.E., 0,5000 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100127
No. Fabricante 1800800000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 8
  • Ranura de carrera de dos piezas de bronce cromado con tratamiento térmico de precisión y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    Bronce de aluminio
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7810 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3900 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    SBG
  • Número de catálogo del fabricante
    SBG 8
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288721963
  • UPC_NO
    662288721963
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo