Motion
CFFL12
Rodamiento extremo varilla esferco RBC - Serie estándar CFF, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100134
No. Fabricante CFFL12
Precio104.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento extremo varilla esferco RBC - Serie estándar CFF, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100134
No. Fabricante CFFL12
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
Precio104.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 12

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .7500-16
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    14000 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.687 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.312 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400180515
  • UPC_NO
    637400180515
  • Peso
    0.64 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo