Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/4-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- SerieCFF
- Número de catálogo del fabricanteCFF 12N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288724865
- UPC_NO662288724865
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16