Motion
1801000000
1801000000 Cojinete plano esférico - 0.6250 pulg. Orificio, 1.1875 pulg. D.E., 0,6250 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100146
No. Fabricante 1801000000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1801000000 Cojinete plano esférico - 0.6250 pulg. Orificio, 1.1875 pulg. D.E., 0,6250 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100146
No. Fabricante 1801000000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 10
  • Ranura de carrera de dos piezas de bronce cromado con tratamiento térmico de precisión y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    Bronce de aluminio
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.9680 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    SBG
  • Número de catálogo del fabricante
    SBG 10
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288721987
  • UPC_NO
    662288721987
  • Peso
    0.54 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo