Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior3/4 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial30000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos