Descripción general
Descripción del fabricante
LHB 16 BRG ESFÉRICA
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial52000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad