Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 16
- Ranura de carrera de dos piezas de bronce cromado con tratamiento térmico de precisión y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSBG 16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288722014
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial52000 lbf
- SerieSBG
- UPC_NO662288722014
- Tipo de cojineteRadial
- Peso0.37 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad