Descripción general
Descripción del fabricante
CM-12 EXTREMO DE VARILLA MACHO
- Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación24 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial14207 lbf
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5930 pulg.
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021190
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.57 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad