Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.1650 pulg.
- Diámetro exterior0.4687 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior1/4 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos