Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.5600 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Diámetro de la bola0.406 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2180 pulg.
- Ancho general0.2810 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial6480 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400184247
- UPC_NO637400184247
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos