Motion
SBG 5S
1800501000 Cojinete plano esférico - 0.3125 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. D.E., 0,3750 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100199
No. Fabricante SBG 5S
Precio182.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800501000 Cojinete plano esférico - 0.3125 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. D.E., 0,3750 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100199
No. Fabricante SBG 5S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$182.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 5S
  • Dos piezas con tratamiento térmico de precisión, bola cromada con tratamiento térmico, ranura de acero de aleación cromada y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Acero aleado - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2810 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    13900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    SBG-S
  • Número de catálogo del fabricante
    SBG 5S
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288722526
  • UPC_NO
    662288722526
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo