Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.3100 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación8 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Diámetro de la bola0.562 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación
- Ancho general0.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial13900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400184377
- UPC_NO637400184377
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos