Motion
SBG6S
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00100210
No. Fabricante SBG6S
Precio46.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00100210
No. Fabricante SBG6S
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
Su precio$46.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 6

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8100 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero aleado 4130 o 4340
  • Ancho del anillo interior
    0.406 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.625 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3120 pulg.
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Ancho general
    0.4060 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    18750 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 250 °F
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400175856
  • UPC_NO
    637400175856
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo