Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.9100 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6.5 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.687 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3430 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general0.4370 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial9300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400156923
- UPC_NO637400156923
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación