Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.9100 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6.5 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.687 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3430 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general0.4370 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial22300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 250 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175863
- UPC_NO637400175863
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos