Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas macho Una pieza Carrera exterior de acero al carbono Espárrago Y
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- SerieTRE
- Número de catálogo del fabricanteTRE 7Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720508
- UPC_NO662288720508
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.27 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20