Motion
LHA-9
Cojinete plano esférico - 0.5625 pulg. de diámetro interior, 1.0937 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100227
No. Fabricante LHA-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 0.5625 pulg. de diámetro interior, 1.0937 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100227
No. Fabricante LHA-9

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LHA 9 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0937 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.562 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4370 pulg.
  • Grado
    Precisión
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Peso
    0.08 libras, 0.1
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo