Descripción general
- Dos piezas con tratamiento térmico de precisión, bola cromada con tratamiento térmico, ranura de acero de aleación cromada y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carrera4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial78000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieSBG-S
- Número de catálogo del fabricanteSBG 12S
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288722588
- UPC_NO662288722588
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos