Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Material del anillo exteriorAcero
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior7/8 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7030 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial86000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.27 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos