Motion
LHA-16
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de anillo interior de 1 pulg., abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100249
No. Fabricante LHA-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de anillo interior de 1 pulg., abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100249
No. Fabricante LHA-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LHA 16 BRG ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7970 pulg.
  • Grado
    Precisión
  • Capacidad de carga estática radial
    104000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Serie
    LHA
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781711484166
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo