Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7.5 °
- Material del anillo exteriorAcero aleado 4130 o 4340
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Diámetro de la bola1.5 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Ancho general1.0000 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial52000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400156848
- UPC_NO637400156848
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación