Motion
1801601000
1801601000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. Orificio, 1.7500 pulg. D.E., 1.0000 pulg. Ancho del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100251
No. Fabricante 1801601000
Precio227.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1801601000 Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. Orificio, 1.7500 pulg. D.E., 1.0000 pulg. Ancho del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100251
No. Fabricante 1801601000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio227.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 16S
  • Dos piezas con tratamiento térmico de precisión, bola cromada con tratamiento térmico, ranura de acero de aleación cromada y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Diámetro de la bola
    1.5000 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Precisión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SBG 16S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288722601
  • Ángulo de desalineación
    9.5 °
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero aleado - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Ancho del anillo exterior
    0.7970 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Material de la carrera
    4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    125000 lbf
  • Serie
    SBG-S
  • UPC_NO
    662288722601
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo