Motion
LHSS4
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100261
No. Fabricante LHSS4
Precio75.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100261
No. Fabricante LHSS4
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
Su precio$75.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA LHSS 4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Ancho del anillo interior
    0.343 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.5 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.3430 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 A 300 °F
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400157692
  • UPC_NO
    637400157692
  • Aplicación
    Aplicaciones de horquilla, puntos de pivote
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo