Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8100 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7.5 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Ancho del anillo interior0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3120 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Capacidad de carga estática radial8800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400157739
- UPC_NO637400157739
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación