Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.4400 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Diámetro de la bola1.187 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Capacidad de carga estática radial31800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 A 300 °F
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400157616
- UPC_NO637400157616
- AplicaciónAplicaciones de horquilla, puntos de pivote
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación