Motion
LHSS14
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100285
No. Fabricante LHSS14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete esférico RBC Heim - Serie LHA, LHB, LHSS, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00100285
No. Fabricante LHSS14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LHSS14 COJINETE LISO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.312 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7030 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga estática radial
    41500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 A 300 °F
  • Serie
    Heim®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400157630
  • UPC_NO
    637400157630
  • Aplicación
    Aplicaciones de horquilla, puntos de pivote
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo