Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- GradoPrecisión
- Capacidad de carga estática radial104000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- SerieLHSS
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781711484401
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos