Motion
GAC 60 F

SKF
GAC 60 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de anillo interior de 23 mm, Abierto
Artículo MI #00100297
No. Fabricante GAC 60 F
Precio746.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GAC 60 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de anillo interior de 23 mm, Abierto
Artículo MI #00100297
No. Fabricante GAC 60 F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio746.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GAC 60 F BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    3 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    23 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    112 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a + 165 °F °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577003065
  • UPC_NO
    7316577003065
  • Peso
    1.57 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos