Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación10 o
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial31390 lbf
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- SerieXAM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029045981
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.382 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18