Motion
BCF 1 1/4 SB

McGill (RRX)
BCF 1 1/4 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00100311
No. Fabricante BCF 1 1/4 SB
Precio77.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCF 1 1/4 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00100311
No. Fabricante BCF 1 1/4 SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCF 1-1/4 SB
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio hexagonal de casquillo no metálico con diámetro exterior cilíndrico de seguidor de leva tipo pasador

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCF 1 1/4 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166034863
  • UPC_NO
    726166034863
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo