Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación tratado térmicamente / Cromado
- Material de la carreraCarrera de acero al carbono 1-Piece
- UPC_NO637400190231
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos