Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas izquierdas revestimiento de PTFE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1 1/4-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación8.5
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal1.0000 pulg.
- SerieCFF
- Número de catálogo del fabricanteCFFL 16T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288721246
- UPC_NO662288721246
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso2.38 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12