Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6563 pulg.
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.343 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- GradoPrecisión
- Material de la carreraTejido PTFE
- Capacidad de carga estática radial4900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos