Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- GradoPrecisión
- Material de la carreraTejido PTFE
- Capacidad de carga estática radial13600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- SerieLHSSE
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781711480328
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos