Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.1875 pulg.
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior5/8 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- GradoPrecisión
- Material de la carreraTejido PTFE
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos