Descripción general
- Dos piezas con tratamiento térmico de precisión, bola cromada con tratamiento térmico, ranura de acero de aleación cromada y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación10 °
- Material del anillo exteriorBronce de aluminio
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carrera4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial26900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieSBG-SA
- Número de catálogo del fabricanteSBG 8SA
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288722663
- UPC_NO662288722663
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos