Motion
XAM-6
XAM - Extremo de varilla esférica macho roscado a derechas - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #00100440
No. Fabricante XAM-6
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XAM - Extremo de varilla esférica macho roscado a derechas - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #00100440
No. Fabricante XAM-6
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
Su precio$74.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XAM-6 EXTREMO DE VARILLA MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    17508 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Serie
    XAM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029045929
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo