Motion
GAC 100 F

SKF
GAC 100 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #00100443
No. Fabricante GAC 100 F
Precio2,172.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GAC 100 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #00100443
No. Fabricante GAC 100 F
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
Su precio$2,172.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GAC 100 F BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    2 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    270 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a + 165 °F °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577107015
  • UPC_NO
    7316577107015
  • Peso
    4.87 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos