Motion
SBG 7SS
1800702000 Cojinete plano esférico - 0.4375 pulg. Orificio, 0.9062 pulg. D.E., 0,4370 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100473
No. Fabricante SBG 7SS
Precio407.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800702000 Cojinete plano esférico - 0.4375 pulg. Orificio, 0.9062 pulg. D.E., 0,4370 pulg. Anchura del anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #00100473
No. Fabricante SBG 7SS
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
Precio407.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SBG 7SS
  • Dos piezas de acero inoxidable con tratamiento térmico de precisión; ranurado de carrera de acero inoxidable de bola y orificio de lubricación en carrera

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9062 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Ancho del anillo interior
    0.4370 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3430 pulg.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable - Tratado con calor
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable serie 300
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 500 °F
  • Serie
    SBG-SS
  • Número de catálogo del fabricante
    SBG 7SS
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288722762
  • UPC_NO
    662288722762
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo