Motion
SBG12SS
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00100484
No. Fabricante SBG12SS
Precio185.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Spherco Rodamiento de Extremo de Varilla - Serie Estándar SBG S, SBG, SBG SSD, 2 Piezas - Metal a Metal
Artículo MI #00100484
No. Fabricante SBG12SS
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
Precio185.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LISO ESFÉRICO DE ACERO INOXIDABLE SBG 12

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.187 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5930 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 750 °F
  • Serie
    Spherco®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400183967
  • UPC_NO
    637400183967
  • Peso
    0.21 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo