Motion
RNA5905

NTN
RNA5905

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00100488
No. Fabricante RNA5905
Precio88.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5905

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00100488
No. Fabricante RNA5905
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
Su precio$88.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5905 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6850 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    RNA59
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172508
  • País de origen
    JP
  • Peso
    0.184 lb
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo