Descripción general
- Dos piezas de acero inoxidable con tratamiento térmico de precisión; ranurado de carrera de acero inoxidable de bola y orificio de lubricación en carrera
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9.5 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Material del anillo interiorAcero inoxidable - Tratado con calor
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable - Tratado con calor
- GradoPrecisión
- Material de la carreraAcero inoxidable serie 300
- Capacidad de carga estática radial83000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500 °F
- SerieSBG-SS
- Número de catálogo del fabricanteSBG 16SS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288722823
- UPC_NO662288722823
- Peso0.78 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos