Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteEsférico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación7.5 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Diámetro de la bola1.5 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7970 pulg.
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Ancho general1.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Capacidad de carga estática radial83000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 750 °F
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175832
- UPC_NO637400175832
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos