Motion
6068MC3

NSK
6068MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 340 mm de DI, 520 mm de DE, 82 mm de ancho
Artículo MI #00100511
No. Fabricante 6068MC3
Precio32,838.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6068MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 340 mm de DI, 520 mm de DE, 82 mm de ancho
Artículo MI #00100511
No. Fabricante 6068MC3
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
Precio32,838.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6068MC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Altura total
    82 mm
  • Ancho general
    82 mm
  • Longitud total
    520 mm
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6068MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176836800
  • UPC_NO
    029176836800
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6068MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta capacidad con un diámetro interior de 340 mm y un diámetro exterior de 520 mm, diseñado para uso industrial de uso extremo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo