Motion
24036CSE4C3U22DR

NSK
24036CSE4C3U22DR

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00100681
No. Fabricante 24036CSE4C3U22DR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24036CSE4C3U22DR

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00100681
No. Fabricante 24036CSE4C3U22DR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24036CSE4C3U22DR RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176827952
  • UPC_NO
    029176827952
  • Código de armonización
    8482300080
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo