Descripción general
- Sellos de caucho de nitrilo de competición de acero de aleación chapado, cromados y tratados con calor de precisión de alta resistencia de dos piezas
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación13.5 °
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material del anillo interiorAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Ancho del anillo interior1.2500 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material del selloGoma sintética
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- SerieBTS-LS
- Número de catálogo del fabricanteBTS 12LS
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288722243
- UPC_NO662288722243
- Peso0.31 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos