Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreSellado
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Ancho del anillo interior1.8750 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Material de la bolaAcero de aleación tratado térmicamente;Cromo bañado
- GradoCapacidad adicional comercial
- Material del selloGoma sintética
- ConstrucciónDos piezas de metal a metal
- Ancho general1.8750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400180348
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos