Motion
1842005000
1842005000 Cojinete plano esférico - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, precisión, grado de alta resistencia
Artículo MI #00100717
No. Fabricante 1842005000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1842005000 Cojinete plano esférico - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, precisión, grado de alta resistencia
Artículo MI #00100717
No. Fabricante 1842005000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BTS 20LS BRG
  • Sellos de caucho de nitrilo de competición de acero de aleación chapado, cromados y tratados con calor de precisión de alta resistencia de dos piezas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    9.5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del anillo interior
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de la bola
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Material del sello
    Goma sintética
  • Capacidad de carga estática radial
    94000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Serie
    BTS-LS
  • Número de catálogo del fabricante
    BTS 20LS
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288722267
  • UPC_NO
    662288722267
  • Peso
    1.11 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo